ALBERT - Steckdosenspieß Balken Nr. 4403, anthrazit/silber, 3-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 624403
Anzahl der Steckdosen - 3
Mit Beleuchtung - Nein
Schaltfunktion - ohne
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235244038
Sonepar Artikelnummer
120708361
Hersteller Artikelnummer
624403
Hersteller Typ
STECKDOSENSPIEß-624403
Hersteller Artikel Nr.:
624403
Anzahl der Steckdosen:
3
Mit Beleuchtung:
Nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Farbe:
anthrazit
Anzahl der Einbaudosen:
0
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
278 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
90 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.700 kg


