ALBERT - Steckdosenspieß Typ Nr. 4414 - Farbe: anthrazit/silber, 4-fach Bestückung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 624414
Anzahl der Steckdosen - 4
Mit Beleuchtung - Nein
Schaltfunktion - ohne
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235244144
Sonepar Artikelnummer
121015555
Hersteller Artikelnummer
624414
Hersteller Typ
STECKDOSENSPIEß-624414
Hersteller Artikel Nr.:
624414
Anzahl der Steckdosen:
4
Mit Beleuchtung:
Nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Farbe:
anthrazit
Anzahl der Einbaudosen:
0
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
100 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
100 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.100 kg


