ALBERT - Wandarm schwarz Typ Nr. 1008 - für Mastaufsatzleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 661008
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 420 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235610086
Sonepar Artikelnummer
121181492
Hersteller Artikelnummer
661008
Hersteller Typ
661008
Hersteller Artikel Nr.:
661008
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
420 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
500 mm
Durchmesser:
76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.800 kg


