ALBERT - Wandleuchte, Edelstahl, mit BWM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 696383
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Gehäusefarbe - Edelstahl
Geeignet für Lampenleistung - 10 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235963830
Sonepar Artikelnummer
120388498
Hersteller Artikelnummer
696383
Hersteller Typ
WANDLEUCHTE-696383
Hersteller Artikel Nr.:
696383
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Geeignet für Lampenleistung:
10 W
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Nennspannung:
230 V
Mit Betriebsgerät:
Ja
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
180 mm
Höhe/Tiefe:
85 mm
Länge:
370 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
2.600 kg


