ALBERT - Wasseranschluss mit Edelstahl-Wasserhahn ½ Zoll-Energiesäule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12970050
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007235700503
Sonepar Artikelnummer
120588916
Hersteller Artikelnummer
12970050
Hersteller Typ
ENERGIESÄULE-EINSATZ-12970050
Hersteller Artikel Nr.:
12970050
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818011
Gewicht:
0.400 kg


