Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALBERT - WL Nr. 6415 - Alu, Farbe anthrazit, 1 LED 5 W, 480 lm, 3000K

ALBERT
kopierenkopieren
ALBERT - WL Nr. 6415 - Alu, Farbe anthrazit, 1 LED 5 W, 480 lm, 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 626415

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - braun

  • Schutzart (IP), Rückseite - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007235264159

Sonepar Artikelnummer

121087586

Hersteller Artikelnummer

626415

Hersteller Typ

WANDLEUCHTE-626415

Hersteller Artikel Nr.:

626415

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

braun

Schutzart (IP), Rückseite:

sonstige

Geeignet für Lampenleistung:

5 W

Max. Systemleistung:

5 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausführung des Rasters:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Notstromversorgungssystem:

ohne

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

1

Breite:

220 mm

Höhe/Tiefe:

70 mm

Außendurchmesser:

150 mm

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

1.500 kg

Wandleuchte Typ Nr. 6414 - aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Acrylglas, Farbe: anthrazit mit 1 x LED 5 W, 480 lm, 3000 K