Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALECTO - Alecto Rauchmelder mit 10 Jahren Batterie- und Sensorlaufzeit Weiß

kopierenkopieren
ALECTO - Alecto Rauchmelder mit 10 Jahren Batterie- und Sensorlaufzeit Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SD1010

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85311030

  • Gewicht - 0.116 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711902089445

Sonepar Artikelnummer

121413582

Hersteller Artikelnummer

SD1010

Hersteller Typ

SD1010

Hersteller Artikel Nr.:

SD1010

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.116 kg

Rauchmelder mit 10-jähriger Batterielebensdauer. Ein Rauchmelder ist ein kleines Gerät, das Schutz vor Rauch und Feuer bietet. Ein Rauchmelder ist in jedem Haushalt und Büro unerlässlich. Wenn es brennt, müssen Sie das sofort wissen, damit Sie entsprechend handeln können. Dieser Rauchmelder SD1010 wird diese Aufgabe für Sie übernehmen. Wenn Rauch erkannt wird, warnt Sie der Rauchmelder mit einem 85-Dezibel-Alarm. Zum Vergleich: Dies ist der Pegel, den Ärzte beim Tragen von Ohrstöpseln empfehlen. Mit anderen Worten, ein Geräuschpegel, den Sie niemals überhören können! Der große Vorteil des SD1010 ist die eingebaute Lithium-Batterie, die eine Betriebsdauer von 10 Jahren gewährleistet. Einmal installiert, müssen Sie sich keine Gedanken mehr über einen Batteriewechsel machen. Lange Lebensdauer und einfache Montage: In diesem kompakten Rauchmelder ist eine Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren eingebaut, daneben hat auch der Sensor eine lange Lebensdauer von 10 Jahren. Stellen Sie sich die Vorteile vor: Sie müssen nie neue Batterien für den Rauchmelder kaufen, was Ihnen Geld spart, und Sie müssen nie auf eine Leiter steigen, um sie zu wechseln. Diese lange Lebensdauer bringt auch ein Plus an Sicherheit und Seelenfrieden mit sich, denn es besteht keine Gefahr, dass die Batterie in einer Notsituation leer ist. Wenn es brennt, warnt Sie der SD1010 sofort mit einem sehr lauten Alarm. Wenn das Feuer klein ist und Sie es löschen können, können Sie den Alarm manuell ausschalten. Es ist ratsam, Ihre Rauchmelder häufig zu testen, wofür Sie dieselbe Taste verwenden. Für eine besonders einfache Bedienung und Sicherheit ist die gesamte Vorderseite die Auszeit-/Stummschalt-/Test- und Reset-Taste. Auf diese Weise können Sie die Taste nie verfehlen, insbesondere wenn Sie sie mit einem Stock oder Besen drücken.