ALECTO - Alecto Stand-Alone-Rauchmelder mit 1-Jahres-Batterie Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SD110
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85311030
Gewicht - 0.123 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711902090304
Sonepar Artikelnummer
121413581
Hersteller Artikelnummer
SD110
Hersteller Typ
SD110
Hersteller Artikel Nr.:
SD110
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.123 kg
Der Alecto SD110 vereint einfache Installation mit bewährter Sicherheit. Bei Raucherkennung ertönt ein 85 dB lauter Alarm. Dank des fotoelektrischen Sensors reagiert der Melder schnell und präzise. Er hat eine Lebensdauer von 10 Jahren und wird mit einer austauschbaren 9-V-Batterie betrieben. Schnelle Warnung: Der fotoelektrische Sensor reagiert schnell auf sichtbaren Rauch. Auch langsam schwelende Brände werden frühzeitig erkannt. So haben Sie Zeit zur Flucht. Einfache Bedienung und Prüfung: Überprüfen Sie die Funktion mit der Testtaste. Wir empfehlen einen wöchentlichen Test. Bei niedrigem Batteriestand gibt der SD110 eine deutliche Warnung aus. Zuverlässige Qualität: Der SD110 entspricht der Norm EN14604:2005/AC:2008. Dies ist die europäische Norm für Rauchmelder. Sie entscheiden sich für bewährte Sicherheit und konstante Leistung. Einfache Montage: Montieren Sie den Melder sicher an Decke oder Wand. Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Der Melder eignet sich für die Deckenmontage in Wohnräumen.