ALECTO - Walkie-Talkie Set 2 Handsets Bis 10km 16 PTT / VOX 110 h Standby Orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FR300OE
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.658 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712412593538
Sonepar Artikelnummer
121391459
Hersteller Artikelnummer
FR300OE
Hersteller Typ
FR300OE
Hersteller Artikel Nr.:
FR300OE
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.658 kg
''IPX7 Outdoor Walkie-Talkie • Alecto FR300OE Robustes Outdoor Walkie-Talkie 10 km Reichweite, • Robust, schwimmend, staub- und wasserdicht (IPX7) • Taschenlampe mit SOS-Funktion (automatisch an im Wasser) • In schwarz/orange ausgeführt Dies ist eines der kompletteren Walkie-Talkie-Sets von Alecto. Wo die meisten Walkie-Talkies nur mit einer Reichweite von 3 bis 7 Kilometern aufwarten können, besticht das FR300 mit einer Reichweite von bis zu 10 Kilometern. Zudem verfügt das FR300 IPX7 Walkie-Talkie-Set über VOX-Steuerung. Kein Drama mit Knöpfen: Sprechen Sie einfach ins Mikrofon und das Walkie-Talkie schaltet sich automatisch ein. Das FR300 wird mit 16 Kanälen betrieben und verfügt über 38 CTCSS-Codes. CTCSS (Continuous Tone Controlled Squelch System) ist ein Rauschunterdrückungssystem. Dieses System ermöglicht es einen Radiokanal mit mehreren Nutzern zu teilen, ohne dabei die Kommunikation untereinander zu stören. Beim Senden mit einem Funkgerät wird ein unhörbarer Toncode mitgesendet. Nur wenn der Toncode des sendenden Teiles mit dem Toncode des empfangendes Teiles übereinstimmt, gibt das empfangende Teil das Signal wieder. Das verhindert, dass Sie von anderen PMR-446 Sendern/Empfängern gestört werden, die auf demselben Kanal kommunizieren. Robustes Design für Outdoor- und Wassersportler Das FR300 IPX7 Walkie-Talkie-Set ist äußert gut für Outdoor-Sportarten im Allgemeinen und besonders für Wassersportarten geeignet. Gehen Sie also mit einem Freund rudern, surfen, fischen, Wasserski oder Kanu fahren, und suchen Sie ein geeignetes Walkie-Talkie? Dann sind Sie fündig geworden! Erstens ist das Walkie-Talkie gemäß des IPX7-Standards wasserdicht. Das bedeutet, dass dieses Walkie-Talkie Wasserspritzern, Regen oder Schnee, Duschen und selbst einer gelegentlichen Aussetzung an Wasser bis zu 1 Metern tief maximal 30 Minuten lang standhält. Fällt Ihnen das Walkie-Talkie einmal unglücklicherweise ins Wasser, dann ist das kein Problem. Es treibt an der Wasseroberfläche und ist durch seine auffallende orange Farbe leicht zu finden. Außerdem ist das FR300 mit einer Taschenlampe ausgestattet, die ein SOS-Signal abgibt, sobald es mit Wasser in Kontakt kommt. Das FR300 IPX7 Walkie-Talkie-Set wird mit aufladbaren Batterien und einer Ladestation geliefert. Im Lieferumfang befindet sich: • Walkie-Talkie 2x • Gürtelclip 2x • Universelle Bedienungsanleitung • Ladestation • Mikro-USB Auflader • Aufladbare AA Batterien 600mAH 6x''


