ALECTO - Walkie-Talkie Set 2 Handsets Bis 10km PTT / VOX 24 h Standby Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FR200BK
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85256000
Gewicht - 0.314 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711902102489
Sonepar Artikelnummer
121391458
Hersteller Artikelnummer
FR200BK
Hersteller Typ
FR200BK
Hersteller Artikel Nr.:
FR200BK
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85256000
Gewicht:
0.314 kg
''Bleiben Sie überall in Verbindung mit dem Alecto Walkie Talkie, das für eine zuverlässige und flexible Kommunikation in einer Vielzahl von Situationen entwickelt wurde. Ob bei Outdoor-Aktivitäten, Veranstaltungen, am Arbeitsplatz oder auf Reisen - dieses kompakte Funkgerät bietet stabile Leistung und benutzerfreundliche Funktionen. Mit einer Kommunikationsreichweite von bis zu 10 Kilometern in offenem Gelände bietet das Alecto Walkie-Talkie einen zuverlässigen Kontakt über große Entfernungen. Es arbeitet mit 446-MHz-Technologie und gewährleistet eine starke und störungsfreie Funkverbindung. Das Gerät ist mit 8 Kanälen mit jeweils 38 Unterkanälen und 83 DCS-Codes ausgestattet, die dazu beitragen, Störungen durch andere Funkgeräte zu minimieren und eine klare Kommunikation zu gewährleisten. Die Bequemlichkeit ist in jedem Detail enthalten. Mit der mitgelieferten Ladestation können Sie die Walkie-Talkies aufladen, indem Sie sie einfach in ihre Docks stellen. Darüber hinaus bietet der USB-C™-Anschluss ein flexibles Aufladen, ohne dass die Akkus entfernt werden müssen, so dass die Geräte zu Hause, im Auto oder unterwegs problemlos aufgeladen werden können. Für den freihändigen Betrieb ermöglicht die VOX-Funktion eine sprachaktivierte Kommunikation, ideal für Aktivitäten, bei denen eine manuelle Bedienung nicht möglich ist. Das integrierte LED-Licht bietet eine nützliche Beleuchtung bei schlechten Lichtverhältnissen und sorgt für zusätzliche Funktionalität im Freien oder in Notfällen. Das Alecto Walkie-Talkie wurde mit Blick auf Effizienz entwickelt und bietet bis zu 6 Stunden ununterbrochene Sprechzeit und bis zu 48 Stunden Standby-Zeit, damit es bei Bedarf einsatzbereit ist. Ein 2,5-mm-Kopfhöreranschluss ermöglicht den Anschluss eines Headsets für den privaten oder beruflichen Gebrauch. Dank seines kompakten und leichten Designs lässt sich das Alecto Walkie-Talkie leicht transportieren und aufbewahren, was es zu einer praktischen Kommunikationslösung für den Alltag und den Außeneinsatz macht.''


