ALECTO - Wetterstation mit Funksensor Bamboo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WS-1560
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90258040
Gewicht - 0.390 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8712412585410
Sonepar Artikelnummer
121391457
Hersteller Artikelnummer
WS-1560
Hersteller Typ
WS-1560
Hersteller Artikel Nr.:
WS-1560
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90258040
Gewicht:
0.390 kg
''Messen Sie die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und den Niederschlag mit der Alecto WS-1560 Bambus-Wetterstation. Die Wetterstation mit drahtlosem Außensensor misst sowohl Innen- als auch Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit. Diese Daten werden auf dem gut beleuchteten Display von 5,7 Zoll / 14,5 cm angezeigt. Das Display enthält eine animierte Wettervorhersage mit leicht lesbaren Symbolen. Der Alecto WS-1560 verfügt über einen Alarm für die Temperatur und das Eis. Der letzte und der höchste Messwert werden im Speicher abgelegt. Neben diesen Werten hat er eine Mondphasenanzeige und es werden Datum, Tag und Uhrzeit angezeigt. Die Bambus-Wetterstation ist zum Hinstellen geeignet. Die Alecto WS-1560 hat einen drahtlosen Außensensor, der mit dem Display im Inneren verbunden ist. Die Reichweite beträgt bis zu 100 Meter. Der Wecker mit Schlummerfunktion ermöglicht es, sich zu einer festen Tageszeit wecken zu lassen, um die Daten zu überprüfen. Sowohl das Innen- als auch das Außengerät sind batteriebetrieben. Die Wetterstation verfügt über Pufferbatterien, so dass die im Speicher abgelegten Daten nicht verloren gehen. Im Lieferumfang befindet sich: • Wetterstation Inneneinheit (Display) • Außeneinheit mit Display • Adapter • Bedienungsanleitung NL / EN / DE / FR''


