Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - 002-126 Divider 3 Transparent 36V QF+

kopierenkopieren
ALI - 002-126 Divider 3 Transparent 36V QF+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145982

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121115206

Hersteller Artikelnummer

145982

Hersteller Typ

BAI145982

Hersteller Artikel Nr.:

145982

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder flexibel

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Breite:

400 mm

Länge:

200 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.224 kg

MK 002-126 QuickFix QF+ T-Divider 3 Transparent 36V