Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - 003-105 Extension 3M QF3+ 230V Black

kopierenkopieren
ALI - 003-105 Extension 3M QF3+ 230V Black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145981

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121116871

Hersteller Artikelnummer

145981

Hersteller Typ

BAI145981

Hersteller Artikel Nr.:

145981

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Länge:

3000 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.555 kg

MK 003-105 QuickFix 3+ Verlängerung 3M Schwarzer Kabel 220-240V AC Max.Belastbarkeit 1800W AC zu Power Supply