Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - 029-152 Mesh Lite QF 36V+ 200 LEDs Black WW

kopierenkopieren
ALI - 029-152 Mesh Lite QF 36V+ 200 LEDs Black WW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146000

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121116881

Hersteller Artikelnummer

146000

Hersteller Typ

BAI146000

Hersteller Artikel Nr.:

146000

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

schwarz

Nennspannung:

36 V

Anschlussleistung:

7.2 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

200

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Mit Strombrücke:

Ja

Koppelbar:

Ja

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

2000 mm

Gesamtlänge:

4000 m

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414100

Gewicht:

1.965 kg

MK 029-152 Mesh Lite QF 36V+200 LEDs 7.2W 200x400cm Schwarz WW