Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - 029-313 String Lite 6M 18pcs 12V E14 ohne 230V Anschluss

kopierenkopieren
ALI - 029-313 String Lite 6M 18pcs 12V E14 ohne 230V Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145987

  • Ausführung - Lichterkette

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120081795501

Sonepar Artikelnummer

121116874

Hersteller Artikelnummer

145987

Hersteller Typ

BAI145987

Hersteller Artikel Nr.:

145987

Ausführung:

Lichterkette

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Farbe:

schwarz

Nennspannung:

12 V

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

18

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Mit Strombrücke:

Ja

Koppelbar:

Ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

10000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Gesamtlänge:

6 m

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94053900

Gewicht:

1.680 kg

MK 029-313 Lichterkette 36V 6M für 18 pcs E14 ohne 230V Hauptanschluss und 36V Netzteil. Sie benötigen 18x 12V E14