Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - 2D GR10q 4Pin 16W 835 3500K

kopierenkopieren
ALI - 2D GR10q 4Pin 16W 835 3500K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146527

  • Lampenleistung - 16 W

  • Lichtstrom - 960 lm

  • Sockel - GR10q

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681465271

Sonepar Artikelnummer

121187393

Hersteller Artikelnummer

146527

Hersteller Typ

BAI146527

Hersteller Artikel Nr.:

146527

Lampenleistung:

16 W

Lichtstrom:

960 lm

Sockel:

GR10q

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3500 K

Lichtfarbe:

835

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Durchmesser:

133 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

136 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Ja

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

19 kWh

Lampenbezeichnung:

2D

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.099 kg

BEE 2D GR10q 4-pin 16W 3500K Weiß 11x142mm Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät