Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - 2D GR10q 4Pin 28W 835 3500K

kopierenkopieren
ALI - 2D GR10q 4Pin 28W 835 3500K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FC282D4P835

  • Lampenleistung - 28 W

  • Lichtstrom - 2050 lm

  • Sockel - GR10q

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681036464

Sonepar Artikelnummer

121116942

Hersteller Artikelnummer

FC282D4P835

Hersteller Typ

BAIFC282D4P835

Hersteller Artikel Nr.:

FC282D4P835

Lampenleistung:

28 W

Lichtstrom:

2050 lm

Sockel:

GR10q

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3500 K

Lichtfarbe:

835

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Durchmesser:

15 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

204 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

28 kWh

Lampenbezeichnung:

2D

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.210 kg

BEE 2D GR10q 4Pin 28W 835 3500K