Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - 2D GR10q 4Pin 28W/840 4000K

kopierenkopieren
ALI - 2D GR10q 4Pin 28W/840 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - fc282d4p840

  • Lampenleistung - 28 W

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 4000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681302873

Sonepar Artikelnummer

121187401

Hersteller Artikelnummer

fc282d4p840

Hersteller Typ

BAIfc282d4p840

Hersteller Artikel Nr.:

fc282d4p840

Lampenleistung:

28 W

Lichtstrom:

0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtfarbe:

840

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Durchmesser:

15 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

0 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

28 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.210 kg

BEE 2D GR10q 4Pin 28W 4000K 1950lm