Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - 2D GR8-2Pin 16W 835 3500K

kopierenkopieren
ALI - 2D GR8-2Pin 16W 835 3500K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FC162D2P835

  • Lampenleistung - 16 W

  • Lichtstrom - 960 lm

  • Sockel - GR8

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681247341

Sonepar Artikelnummer

121116940

Hersteller Artikelnummer

FC162D2P835

Hersteller Typ

BAIFC162D2P835

Hersteller Artikel Nr.:

FC162D2P835

Lampenleistung:

16 W

Lichtstrom:

960 lm

Sockel:

GR8

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3500 K

Lichtfarbe:

835

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Durchmesser:

133 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

136 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

16 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.099 kg

BEE 2D GR8 2-pin 16W 3500K Weiß 133x136mm Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät