Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - 2G7 4P 24.5X114 7W 840

kopierenkopieren
ALI - 2G7 4P 24.5X114 7W 840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146140

  • Lampenleistung - 7 W

  • Lichtstrom - 400 lm

  • Sockel - 2G7 (4-pins)

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681461402

Sonepar Artikelnummer

121116924

Hersteller Artikelnummer

146140

Hersteller Typ

BAI146140

Hersteller Artikel Nr.:

146140

Lampenleistung:

7 W

Lichtstrom:

400 lm

Sockel:

2G7 (4-pins)

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtfarbe:

840

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Durchmesser:

24.5 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

114 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.041 kg

BEE 2G7 4Pin 7W 4000K 24.5x114mm PL-S Dulux S/E Lynx-SE Kompaktleuchtstofflampe