Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - 5627TSP 5W 24V BA15S Clear

kopierenkopieren
ALI - 5627TSP 5W 24V BA15S Clear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145662

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 5 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 50 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172158367

Sonepar Artikelnummer

121116822

Hersteller Artikelnummer

145662

Hersteller Typ

BAI145662

Hersteller Artikel Nr.:

145662

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

5 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

50 lm

Sockel:

BA15s

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

R5W

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

10 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Ja

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

37.5 mm

Durchmesser:

16 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.008 kg

OSR 5627 TRUCK STAR PRO BA15S 16X38mm 24V 5W 500U Klar Heavy Duty R5W Fahrzeuglampe