Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - 5637TSP BA15S 16X37.5 24V 10W Clear

kopierenkopieren
ALI - 5637TSP BA15S 16X37.5 24V 10W Clear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145128

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 10 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 125 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172158398

Sonepar Artikelnummer

121116644

Hersteller Artikelnummer

145128

Hersteller Typ

BAI145128

Hersteller Artikel Nr.:

145128

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

10 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

125 lm

Sockel:

BA15s

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

R10W

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

12 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Ja

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

37.5 mm

Durchmesser:

16 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.009 kg

OSR 5637 TRUCK STAR PRO BA15S 16X37.5mm 24V 10W 2000U Klar Heavy Duty R10W Fahrzeuglampe