Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - 64150ALS H1 P14.5S 12V 55W Clear

kopierenkopieren
ALI - 64150ALS H1 P14.5S 12V 55W Clear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144982

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 55 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 1550 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300504544

Sonepar Artikelnummer

121114938

Hersteller Artikelnummer

144982

Hersteller Typ

BAI144982

Hersteller Artikel Nr.:

144982

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

55 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

1550 lm

Sockel:

P14,5s

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

H1

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

28 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Ja

Geeignet für Motorrad:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

67.5 mm

Durchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392130

Gewicht:

0.010 kg

OSR 64150 ALLSEASON H1 P14.5S 12V 55W 350U Klar Hauptlicht Fahrzeuglampe