Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - 64155DWBRT-2HFB LED H1 P14.5S 24V 13W Duo

kopierenkopieren
ALI - 64155DWBRT-2HFB LED H1 P14.5S 24V 13W Duo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146516

  • Lampenleistung Wendel 1 - 13 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 1500 lm

  • Sockel - P14,5s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172379755

Sonepar Artikelnummer

121187386

Hersteller Artikelnummer

146516

Hersteller Typ

BAI146516

Hersteller Artikel Nr.:

146516

Lampenleistung Wendel 1:

13 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

1500 lm

Sockel:

P14,5s

Technologie:

LED

Normbezeichnung (ECE):

H1

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

115 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

76 mm

Durchmesser:

12 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.060 kg

OSR LEDriving 64155DWBRT-2HFB H1 P14.5S 11.8X76.2mm x24V 13W 1500lm 6000K 2St Nicht ECE-konform Fahrzeuglampe