Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - 64193CBN H4 P43T 12V 60/55W Blue

kopierenkopieren
ALI - 64193CBN H4 P43T 12V 60/55W Blue

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144965

  • Anzahl der Wendeln - 2

  • Lampenleistung Wendel 1 - 60 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 55 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172149334

Sonepar Artikelnummer

121116596

Hersteller Artikelnummer

144965

Hersteller Typ

BAI144965

Hersteller Artikel Nr.:

144965

Anzahl der Wendeln:

2

Lampenleistung Wendel 1:

60 W

Lampenleistung Wendel 2:

55 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

1650 lm

Sockel:

P43t

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

H4

Farbe:

blau

Lampenlichtausbeute:

27 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Ja

Geeignet für Motorrad:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

82 mm

Durchmesser:

17 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392130

Gewicht:

0.029 kg

OSR 64193 CLEAR BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4 P43T 12V 60/55W 50/200U Blau Hauptlicht Fahrzeuglampe