Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - 64196DWBRT-2HFB LED H4 P43T 24V 15/15W Duo

kopierenkopieren
ALI - 64196DWBRT-2HFB LED H4 P43T 24V 15/15W Duo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146517

  • Lampenleistung Wendel 1 - 15 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 1500 lm

  • Sockel - P43t

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172379779

Sonepar Artikelnummer

121187387

Hersteller Artikelnummer

146517

Hersteller Typ

BAI146517

Hersteller Artikel Nr.:

146517

Lampenleistung Wendel 1:

15 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

1500 lm

Sockel:

P43t

Technologie:

LED

Normbezeichnung (ECE):

H4

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

80 mm

Durchmesser:

14 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.090 kg

OSR LEDriving 64196DWBRT-2HFB H4 P43T 14X80.2mm 24V 15/15W 1200/1500lm 6000K 2St Nicht ECE-konform Fahrzeuglampe