Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - 64196TSP H4 P43T 24V 75/70W Klar

kopierenkopieren
ALI - 64196TSP H4 P43T 24V 75/70W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145329

  • Anzahl der Wendeln - 2

  • Lampenleistung Wendel 1 - 75 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 70 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172150491

Sonepar Artikelnummer

121116715

Hersteller Artikelnummer

145329

Hersteller Typ

BAI145329

Hersteller Artikel Nr.:

145329

Anzahl der Wendeln:

2

Lampenleistung Wendel 1:

75 W

Lampenleistung Wendel 2:

70 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

1900 lm

Sockel:

P43t

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

H4

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

25 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

82 mm

Durchmesser:

17 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392130

Gewicht:

0.034 kg

OSR 64196 TRUCK STAR PRO H4 P43T 24V 75/70W 140/450U Klar Heavy Duty Fahrzeuglampe