Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - 64215DWBRT-2HFB LED H7 PX26D 24V 18W Duo

kopierenkopieren
ALI - 64215DWBRT-2HFB LED H7 PX26D 24V 18W Duo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146518

  • Lampenleistung Wendel 1 - 18 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 1700 lm

  • Sockel - PX26d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172379793

Sonepar Artikelnummer

121187388

Hersteller Artikelnummer

146518

Hersteller Typ

BAI146518

Hersteller Artikel Nr.:

146518

Lampenleistung Wendel 1:

18 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

1700 lm

Sockel:

PX26d

Technologie:

LED

Normbezeichnung (ECE):

H7

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

94 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

76 mm

Durchmesser:

14 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.070 kg

OSR LEDriving 64215DWBRT-2HFB H7 PX26D 14X76.2mm 24V 18W 1700lm 6000K 2St Nicht ECE-konform Fahrzeuglampe