Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - 66140CBN PK32D-2 35W D1S 85V 6200K

kopierenkopieren
ALI - 66140CBN PK32D-2 35W D1S 85V 6200K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145019

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 35 W

  • Lampenspannung - 85 V

  • Lichtstrom - 3200 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172157322

Sonepar Artikelnummer

121116614

Hersteller Artikelnummer

145019

Hersteller Typ

BAI145019

Hersteller Artikel Nr.:

145019

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

35 W

Lampenspannung:

85 V

Lichtstrom:

3200 lm

Sockel:

sonstige

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

D1S

Farbe:

blau

Lampenlichtausbeute:

91 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

83.2 mm

Durchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.090 kg

OSR 66140 XENARC COOL BLUE INTENSE (next gen) PK32D-2 35W 1500U D1S 6200K 85V 3200lm Hauptlicht Fahrzeuglampe