Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - 66240ULT P32D-2 35W D2S 85V 4300K Duo

kopierenkopieren
ALI - 66240ULT P32D-2 35W D2S 85V 4300K Duo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146450

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 35 W

  • Lampenspannung - 85 V

  • Lichtstrom - 3200 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899429659

Sonepar Artikelnummer

121187338

Hersteller Artikelnummer

146450

Hersteller Typ

BAI146450

Hersteller Artikel Nr.:

146450

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

35 W

Lampenspannung:

85 V

Lichtstrom:

3200 lm

Sockel:

P32d-2

Technologie:

sonstige

Normbezeichnung (ECE):

D2S

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

91 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

77 mm

Durchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.124 kg

OSR 66240 XENARC ULTRA LIFE D2S P32D-2 35W D2S 4300K 85V 3200lm Klar Hauptlicht Fahrzeuglampe