Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - 7510TSP BAU15S 25X53 24V 21W Orange

kopierenkopieren
ALI - 7510TSP BAU15S 25X53 24V 21W Orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145127

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 21 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 250 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172158428

Sonepar Artikelnummer

121116643

Hersteller Artikelnummer

145127

Hersteller Typ

BAI145127

Hersteller Artikel Nr.:

145127

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

21 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

250 lm

Sockel:

BAU15s

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

PY21W

Farbe:

orange

Lampenlichtausbeute:

11 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Ja

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

53 mm

Durchmesser:

25 mm

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.011 kg

OSR 7510 TRUCK STAR PRO BAU15S 25X53mm 24V 21W 500U Klar Heavy Duty PY21W Fahrzeuglampe