Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - AR111 G53 12V 35W 24D UV-Stop

kopierenkopieren
ALI - AR111 G53 12V 35W 24D UV-Stop

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HM101203524

  • Lampenleistung - 35 W

  • Sockel - G53

  • Ausstrahlungswinkel - 24 °

  • Farbtemperatur - 2800 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681078877

Sonepar Artikelnummer

121116948

Hersteller Artikelnummer

HM101203524

Hersteller Typ

BAIHM101203524

Hersteller Artikel Nr.:

HM101203524

Lampenleistung:

35 W

Sockel:

G53

Ausstrahlungswinkel:

24 °

Farbtemperatur:

2800 K

Durchmesser:

111 mm

Lichtstärke:

0 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

12 V

Infrarottechnik:

Nein

Frontscheibe:

Nein

Gesamtlänge:

67 mm

Axiale Wendel:

Ja

Reflektorart:

Aluminium

Niederdrucktechnik:

Nein

UV-Schutz:

Ja

Farbe:

farblos

Cool Beam:

Nein

Xenon:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

35 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.082 kg

BEE AR111 G53 12V 35W 24° UV-Stop 41832FL 111x67mm 2000U Niedervolt Halogenlampe mit Reflektor