Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - AR48 GY4 12V 20W 8D ALU Anti Glare 2000h 41900SP

kopierenkopieren
ALI - AR48 GY4 12V 20W 8D ALU Anti Glare 2000h 41900SP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145245

  • Lampenleistung - 20 W

  • Sockel - GY4

  • Ausstrahlungswinkel - 8 °

  • Farbtemperatur - 2700 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681452455

Sonepar Artikelnummer

121115037

Hersteller Artikelnummer

145245

Hersteller Typ

BAI145245

Hersteller Artikel Nr.:

145245

Lampenleistung:

20 W

Sockel:

GY4

Ausstrahlungswinkel:

8 °

Farbtemperatur:

2700 K

Durchmesser:

48 mm

Lichtstärke:

3100 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Lampenspannung:

12 V

Infrarottechnik:

Nein

Frontscheibe:

Nein

Gesamtlänge:

36 mm

Axiale Wendel:

Nein

Reflektorart:

dichromatisch beschichtetes Glas

Niederdrucktechnik:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Farbe:

weiß

Cool Beam:

Nein

Xenon:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Lampenbezeichnung:

AR48

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.026 kg

BEE AR48 GY4 12V 20W 8° Aluminium Anti Glare 1500U 48x36mm Niedervolt Halogenlampe mit Reflektor