Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - AR70 Ba15d 12V 20W 24D ALU Blendschutz 41970FL

kopierenkopieren
ALI - AR70 Ba15d 12V 20W 24D ALU Blendschutz 41970FL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145392

  • Lampenleistung - 20 W

  • Sockel - BA15d

  • Ausstrahlungswinkel - 24 °

  • Farbtemperatur - 2700 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681453926

Sonepar Artikelnummer

121115057

Hersteller Artikelnummer

145392

Hersteller Typ

BAI145392

Hersteller Artikel Nr.:

145392

Lampenleistung:

20 W

Sockel:

BA15d

Ausstrahlungswinkel:

24 °

Farbtemperatur:

2700 K

Durchmesser:

7 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

12 V

Infrarottechnik:

Nein

Frontscheibe:

Nein

Gesamtlänge:

5 mm

Axiale Wendel:

Nein

Reflektorart:

Aluminium

Niederdrucktechnik:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Farbe:

farblos

Cool Beam:

Nein

Xenon:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Lampenbezeichnung:

AR70

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.025 kg

BEE AR70 Ba15d 12V 20W 24° Blendschutz 41970FL 70x50mm Niedervolt Halogenlampe mit Reflektor