Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - B22d 38X98 24V 40W 50CD

kopierenkopieren
ALI - B22d 38X98 24V 40W 50CD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VB22024050

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 40 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 430 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681200537

Sonepar Artikelnummer

121116957

Hersteller Artikelnummer

VB22024050

Hersteller Typ

BAIVB22024050

Hersteller Artikel Nr.:

VB22024050

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

40 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

430 lm

Sockel:

B22d

Technologie:

Glühlampe

Stromstärke:

1.67 A

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

15.75 lm/W

Lichtstärke:

50 cd

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

98 mm

Durchmesser:

38 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.051 kg

BEE Schiffspositionslampe B22d 24V 40W 50CD 1500U 38x98mm Fahrzeuglampe