Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Ba15d 18X35 48V 10W Klar

kopierenkopieren
ALI - Ba15d 18X35 48V 10W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ad3548010

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 10 W

  • Lampenspannung - 48 V

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681184837

Sonepar Artikelnummer

121187398

Hersteller Artikelnummer

ad3548010

Hersteller Typ

BAIad3548010

Hersteller Artikel Nr.:

ad3548010

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

10 W

Lampenspannung:

48 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Ja

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

18 mm

Durchmesser:

35 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.007 kg

BAI Tropfen G18 Ba15d 48V 10W Klar 18x35mm Automotive Fahrzeuglampe