Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Ba15d T16X45 24-30V 6-10W C-2V

kopierenkopieren
ALI - Ba15d T16X45 24-30V 6-10W C-2V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B45030010

  • Lampenleistung - 6 .. 10 W

  • Lampenspannung - 24 .. 30 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681014745

Sonepar Artikelnummer

121116938

Hersteller Artikelnummer

B45030010

Hersteller Typ

BAIB45030010

Hersteller Artikel Nr.:

B45030010

Lampenleistung:

6 .. 10 W

Lampenspannung:

24 .. 30 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

45 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.008 kg

BAI Kleinlampe Ba15d Röhre 16x45mm 24-30V 6-10W Klar 2000U C-2V Anzeige- und Signallampe