Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Ba7s T7.1X23 48V 25mA 1.2W C-2F

kopierenkopieren
ALI - Ba7s T7.1X23 48V 25mA 1.2W C-2F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - b22048025

  • Lampenleistung - 1.2 W

  • Lampenspannung - 48 V

  • Sockel - BA7s

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681008270

Sonepar Artikelnummer

121187399

Hersteller Artikelnummer

b22048025

Hersteller Typ

BAIb22048025

Hersteller Artikel Nr.:

b22048025

Lampenleistung:

1.2 W

Lampenspannung:

48 V

Sockel:

BA7s

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

7.1 mm

Gesamtlänge:

23 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Nennstrom:

25 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

BEE Kleinlampe Ba7s Röhre 7.1x23mm 48V 25mA 0.025A 1.2W Klar 2000U C-2F Anzeige- und Signallampe