Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Ba9s G15X29 6V 830mA 5W C-2R

kopierenkopieren
ALI - Ba9s G15X29 6V 830mA 5W C-2R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B29006830

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Sockel - BA9s

  • Technologie - Glühlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681012871

Sonepar Artikelnummer

121116937

Hersteller Artikelnummer

B29006830

Hersteller Typ

BAIB29006830

Hersteller Artikel Nr.:

B29006830

Lampenleistung:

5 W

Lampenspannung:

6 V

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Kugel

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

15 mm

Gesamtlänge:

29 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

830 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BAI Kleinlampe Ba9s Kugel 15x29mm 6V 830mA 0.83A 5W Klar 2000U C-2R Anzeige- und Signallampe