Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Ba9s T10X28 48-60V 4W C-2F

kopierenkopieren
ALI - Ba9s T10X28 48-60V 4W C-2F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B28060004

  • Lampenleistung - 4 W

  • Lampenspannung - 48 V

  • Sockel - BA9s

  • Technologie - Glühlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681012246

Sonepar Artikelnummer

121116936

Hersteller Artikelnummer

B28060004

Hersteller Typ

BAIB28060004

Hersteller Artikel Nr.:

B28060004

Lampenleistung:

4 W

Lampenspannung:

48 V

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

83 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BEE Kleinlampe Ba9s Röhre 10x28mm 48-60V 4W Klar 2000U C-2F Anzeige- und Signallampe