Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Backofen G4 28V 10W Klar 300C

kopierenkopieren
ALI - Backofen G4 28V 10W Klar 300C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145657

  • Lampenleistung - 10 W

  • Nennstrom - 357 mA

  • Lichtstrom - 100 lm

  • Sockel - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681456576

Sonepar Artikelnummer

121115157

Hersteller Artikelnummer

145657

Hersteller Typ

BAI145657

Hersteller Artikel Nr.:

145657

Lampenleistung:

10 W

Nennstrom:

357 mA

Lichtstrom:

100 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

28 V

Durchmesser:

8 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Backofen:

Ja

UV-Schutz:

Nein

Axiale Wendel:

Nein

Niederdrucktechnik:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.003 kg

BAI Oven G4 8x30mm 28V 10W 100lm Klar T300°C 1000U Backofenlampe