Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Backofen GY6.35 12V 50W Klar 300C

kopierenkopieren
ALI - Backofen GY6.35 12V 50W Klar 300C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145659

  • Lampenleistung - 50 W

  • Nennstrom - 4167 mA

  • Lichtstrom - 850 lm

  • Sockel - GY6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681456590

Sonepar Artikelnummer

121115159

Hersteller Artikelnummer

145659

Hersteller Typ

BAI145659

Hersteller Artikel Nr.:

145659

Lampenleistung:

50 W

Nennstrom:

4167 mA

Lichtstrom:

850 lm

Sockel:

GY6,35

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

12 V

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

33 mm

Geeignet für Backofen:

Ja

UV-Schutz:

Nein

Axiale Wendel:

Nein

Niederdrucktechnik:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

50 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.003 kg

BAI Oven GY6.35 11x33mm 12V 50W 850lm Klar T300°C 1000U Backofenlampe