Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Backofen GY6.35 230V 50W Klar 300C

kopierenkopieren
ALI - Backofen GY6.35 230V 50W Klar 300C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145661

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lichtstrom - 780 lm

  • Sockel - GY6,35

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681456613

Sonepar Artikelnummer

121115161

Hersteller Artikelnummer

145661

Hersteller Typ

BAI145661

Hersteller Artikel Nr.:

145661

Lampenleistung:

50 W

Lichtstrom:

780 lm

Sockel:

GY6,35

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

13.5 mm

Gesamtlänge:

43 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

50 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.005 kg

BAI Oven GY6.35 13.5x43mm 240V 50W 780lm Klar T300°C 1000U Backofenlampe