Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Backoven G9 230V 40W Klar 300C

kopierenkopieren
ALI - Backoven G9 230V 40W Klar 300C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145063

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lichtstrom - 470 lm

  • Sockel - G9

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681450635

Sonepar Artikelnummer

121116631

Hersteller Artikelnummer

145063

Hersteller Typ

BAI145063

Hersteller Artikel Nr.:

145063

Lampenleistung:

40 W

Lichtstrom:

470 lm

Sockel:

G9

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

14 mm

Gesamtlänge:

43 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.006 kg

BAI Oven G9 14x43mm 220-240V 40W 470lm 2700K Klar 2000U T300°C Backofenlampe