Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - BJB 26.308.1018.50 G13 Fassung Eindrücken LC 18mm

kopierenkopieren
ALI - BJB 26.308.1018.50 G13 Fassung Eindrücken LC 18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145697

  • Ausführung - Steckfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681456972

Sonepar Artikelnummer

121116837

Hersteller Artikelnummer

145697

Hersteller Typ

BAI145697

Hersteller Artikel Nr.:

145697

Ausführung:

Steckfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

G13

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.012 kg

BJB 26.308.1018-001-14 26.308.1021.50 Lampenfassung G13 Einsteck LC 18mm Steckfuß 10x20mm