Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - BJB 26.745.1961.50 G24q-2 Fassung Schraubbefestigung

kopierenkopieren
ALI - BJB 26.745.1961.50 G24q-2 Fassung Schraubbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140258

  • Ausführung - Steckfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681402580

Sonepar Artikelnummer

121114919

Hersteller Artikelnummer

140258

Hersteller Typ

BAI140258

Hersteller Artikel Nr.:

140258

Ausführung:

Steckfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

sonstige

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.030 kg

BJB 26.745.1961.50 Fassung für Kompaktleuchtstofflampen G24q-2 Schraubbefestigung 4-pin für Lampen TC-D/TC-T