ALI - BJB 26.745.1991.50 G24q-3/G24q-4 Lampholder Screw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145539
Ausführung - Aufbaufassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Fassung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681455395
Sonepar Artikelnummer
121115108
Hersteller Artikelnummer
145539
Hersteller Typ
BAI145539
Hersteller Artikel Nr.:
145539
Ausführung:
Aufbaufassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
sonstige
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Starteraufnahme:
Nein
Mit Bügel:
Nein
Nippelgewinde:
ohne
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85399010
Gewicht:
0.015 kg


