Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Blended Light E27 230V 160W 4200K

kopierenkopieren
ALI - Blended Light E27 230V 160W 4200K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145964

  • Lampenleistung - 160 W

  • Lichtstrom - 3200 lm

  • Sockel - E27

  • Farbtemperatur - 4200 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681459645

Sonepar Artikelnummer

121116861

Hersteller Artikelnummer

145964

Hersteller Typ

BAI145964

Hersteller Artikel Nr.:

145964

Lampenleistung:

160 W

Lichtstrom:

3200 lm

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

4200 K

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Lampenlichtausbeute:

20 lm/W

Lampenform:

ellipsoid

Gesamtlänge:

173 mm

Durchmesser:

76 mm

Mit Reflektor:

Nein

Direktbetrieb an Netzspannung:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

160 kWh

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.141 kg

BEE Ellipsoid E27 230V 160W 4200K Opal 3200lm 76x173mm Mischlicht-Lampe