Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Blended Light E40 230V 250W 4200K

kopierenkopieren
ALI - Blended Light E40 230V 250W 4200K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145965

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lichtstrom - 5500 lm

  • Sockel - E40

  • Farbtemperatur - 4200 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681459652

Sonepar Artikelnummer

121116862

Hersteller Artikelnummer

145965

Hersteller Typ

BAI145965

Hersteller Artikel Nr.:

145965

Lampenleistung:

250 W

Lichtstrom:

5500 lm

Sockel:

E40

Farbtemperatur:

4200 K

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Lampenlichtausbeute:

22 lm/W

Lampenform:

ellipsoid

Gesamtlänge:

215 mm

Durchmesser:

90 mm

Mit Reflektor:

Nein

Direktbetrieb an Netzspannung:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

250 kWh

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.203 kg

BEE Ellipsoid E40 230V 250W 4200K Opal 5500lm 90x215mm Mischlicht-Lampe