Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Blended Light E40 230V 500W 4200K

kopierenkopieren
ALI - Blended Light E40 230V 500W 4200K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145966

  • Lampenleistung - 500 W

  • Lichtstrom - 13000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbtemperatur - 4200 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681459669

Sonepar Artikelnummer

121116863

Hersteller Artikelnummer

145966

Hersteller Typ

BAI145966

Hersteller Artikel Nr.:

145966

Lampenleistung:

500 W

Lichtstrom:

13000 lm

Sockel:

E40

Farbtemperatur:

4200 K

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Lampenlichtausbeute:

26 lm/W

Lampenform:

ellipsoid

Gesamtlänge:

290 mm

Durchmesser:

122 mm

Mit Reflektor:

Nein

Direktbetrieb an Netzspannung:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

500 kWh

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.222 kg

BEE Ellipsoid E40 230V 500W 4200K Opal 13000lm 122x290mm Mischlicht-Lampe